ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
ウッディピンボンゴ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(15本)
注文コード
53895538
品番
TM-3-WD
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。
用途
ボンゴピン
材質
木製・鋼線
色
ウッディー
タイプ
ダルマタイプ
包装
フック付ケース(蓋:PP・容器:PS)
針長(mm)
10