ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
動物ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(8本)
注文コード
53895599
品番
TM-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥270
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。
用途
子供部屋やPOP留めに
材質
PS樹脂・ステンレス針
色
青・黄・ピンク
包装
フック付ケース(蓋:PP・容器:PS)
針長(mm)
6