ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
割ピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40本)
注文コード
53895775
品番
BX1-WP4
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
パンチ穴に差し込み、足を開くだけで、資料や書類のファイリングができます。工作の材料としても便利です。
用途
紙工作の必需品
材質
真鍮
全長(mm)
15
色
ゴールド
種類
No.4
包装
収納可能なPSケース