ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
パワフルマグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
53895976
品番
HMG-18-WH
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
直径18ミリの両面強力マグネット。樹脂コーティングされているので壁を傷つけにくい。
色
白
特性
強力
直径(Φmm)
18
厚さ(mm)
9
材質
フェライト磁石(ナイロン塗装)