ロードカウンタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53897586 品番RM-4W
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ダブルホイ-ルで安定した測定ができます。
1cm単位で999.99mまで測定できます。
ワンプッシュで簡単にリセットできる読み取りやすいカウンタです。
持ち運びに便利な肩にかけられる収納バック付です。

用途建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に 本体質量(g)1080 ホイール直径(Φmm)約100 測定誤差±1.0%以内 ハンドル寸法(mm)三段伸縮式(約440-960) カウンタ2桁(cm表示)、3桁(m表示) アズワン品番64-4374-06 最小単位(cm)1 最大測定距離(m)999.99
注意
※測定誤差には、地面とのスリップ等による誤差は含まれておりません。

商品説明動画

新潟精機 ロードカウンタ 建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に
新潟精機 ロードカウンタ 建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーキングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/109_3/
2022-06-23

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする