防振パッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53897997 品番 GSP050-200-25
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

シロダンプ:エーテル系の発泡ポリウレタンエストラマーです。
シロダンプ(Sylodamp(R)は、衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の発泡ポリウレタン材料です。
衝撃荷重を吸収することにより機械部品の金属疲労を軽減します。
オープンセルとクローズドセルの混合セル型発泡体。
機械損失係数は0.46〜0.61。
衝撃による固体伝播音の低減。
シロディン、シロマーとの組合せも可能。
輸送時の衝撃吸収。
防振・防音用部材。
ショックアブソーバー。

材質発泡ポリウレタンエストラマー ライトグリーン 損失係数0.47 許容面圧(N/mm2)0.05 反撥弾性(%)15 圧縮永久ひずみ(%)<5 引張強度(N/mm2)0.6 伸び(%)150 摩擦係数(鉄面)≧0.5、(コンクリート)≧0.7 燃焼性E/EN1350-1の等級(EN ISO 11925-2) 使用温度範囲(℃)-30〜70 許容温度(℃)+120 熱伝導率(W/mk)0.061 寸法(A×B)(mm)300×300 厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 用途衝撃に近い荷重の吸収、緩衝材、防振・防音用部材、ショックアブソーバー。 仕様エネルギー吸収量(mJ/mm2):〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする