発泡スチロール用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(20mL) 注文コード53898015 品番#05185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

無色・透明。発泡スチロールをとかさない

用途発泡スチロール同士、または紙・布・木との接着、発泡スチロール工作、発泡スチロール型模型、発泡スチロール製玩具 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 無色透明 主な用途発泡スチロール 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする