MIG-CB600 インバーター発電機0.6kVA カセットボンベ式 モノタロウ 53898618

 

MIG-CB600 インバーター発電機0.6kVA カセットボンベ式 モノタロウ 53898618
MIG-CB600 インバーター発電機0.6kVA カセットボンベ式 モノタロウ 53898618
MIG-CB600 インバーター発電機0.6kVA カセットボンベ式 モノタロウ 53898618
MIG-CB600 インバーター発電機0.6kVA カセットボンベ式 モノタロウ 53898618
MIG-CB600 インバーター発電機0.6kVA カセットボンベ式 モノタロウ 53898618
MIG-CB600 インバーター発電機0.6kVA カセットボンベ式 モノタロウ 53898618
MIG-CB600 インバーター発電機0.6kVA カセットボンベ式 モノタロウ 53898618
MIG-CB600 インバーター発電機0.6kVA カセットボンベ式 モノタロウ 53898618
MIG-CB600 インバーター発電機0.6kVA カセットボンベ式 モノタロウ 53898618
モノタロウ

インバーター発電機0.6kVA カセットボンベ式

(8件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1台注文コード53898618品番MIG-CB600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カセットコンロ用のカセットボンベが燃料なので非常用電源に最適。
交流コンセントとUSB出力端子を同時に使えて便利。
持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。
パソコンや精密機器にも使用可能なインバーター発電機。
スイッチ1つで周波数を切り替えできるので地域を選びません。
付属の『直流バッテリー充電用コード』で12Vバッテリーを充電できます。
負荷に応じエンジン回転数を制御する『エコモードスイッチ』で燃費、静粛性が向上。
別売の『並列運転コード』で2台を接続すれば2倍の出力供給が可能。

付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、棒ハンドル、ドライバー、オイル用ノズル、エンジンオイル(200ml)仕様USB出力端子2口付使用温度範囲(℃)10~40定格電圧(V)交流/100、直流/12制御方式インバータ式容量(g)燃料/500(カセットボンベ250g×2本)定格電流(A)交流/6、直流/5定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音値(dB)約71(エコモードスイッチON時:約67)全長×全幅W×全高(mm)270×470×390別売付属品並列運転コード1.3m(PC13-H05)乾燥質量(kg)約14連続運転時間(h)約1.5(定格負荷)エンジンタイプ冷却4サイクルガスエンジンスパークプラグTORCH A7RTC(NGK CR7HSA 互換)相数単相始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM箱寸法(mm)300×490×430エンジン出力(PS/kW)1.15kW(1.5PS)装備交流コンセント2口(計6A)、直流コンセント1口(DC12V/5A)、 USB出力2口(DC5V/2A/計4A)定格出力(kVA)0.6エンジン総排気量(cm3)53.5原材料樹脂、スチールエンジンオイル容量(mL)180エンジン使用燃料LPG(液化ブタン)発電方式多極界磁回転型
取扱説明書:(6.1MB)
注意
※安全、規格面からJIA認証マーク入りのカセットボンベをご使用下さい。
※外気温10~40℃にてご使用下さい。ガスの特性上、低温環境下ではエンジンが始動しないことがあります。
※換気の良い屋外でご使用下さい。屋内での使用は絶対にしないで下さい。一酸化炭素中毒をまねく危険があります。
※たとえ屋外でも、換気の良い場所で使用してください。
※使用中以外はカセットボンベを本機から取り外してください。
※製品の取扱説明書をよく読んでからご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53898618
2024-01-18
用途: 外作業  防災
運輸・通信業

ガソリン式発電機も、持っているが断然こちらが使いやすい。
発電量さえ問題無ければ 燃料保管、補充、長期使用しない場合のメンテナンスが楽。外気温5°でも使用できたが、ボンベが
室内温度だったからだろか? ボンベの減りは早い。
手軽に、真冬以外に使うならばボンベタイプが便利と感じた

対象商品 : 53898618
2024-04-06
用途: 非常用

ガソリン発電機と迷ったが非常時に嫁でも使えそうなカセットガス式のこの発電機を選びました。価格・使い勝手は満足しています。気になった点はカセットガスをセットする外側の蓋が少し触れたりするだけで開いてしまうことで、もう少ししっかりロックしていてほしいと感じた。あと、初めての使用時のオイル充填量だが説明書には180㏄とあるが実際には140~150㏄しか入りません。エンジン内に幾分オイルが残っているようです。

対象商品 : 53898618
2021-09-22
用途: ソフトボール大会で電源のない会場でパソコンやBSOボードの電源供給に使用
その他業種

この価格でガス発電機が購入できて満足。また、インバーターでパソコンの使用もでき活用範囲が増えました。

2が参考にしています
対象商品 : 53898618
2021-12-07
用途: 緊急時 災害時用
有限会社正栄商会電気・ガス・熱供給・水道業

カセットボンベを使用するタイプに興味を持ち購入しました。
非常用なので多くは望まないが、
0.9KVAぐらいあると日常で使えるシーンも多かったかな、と反省しています。

2が参考にしています
対象商品 : 53898618
2023-08-16
用途: 自治会の盆踊り
製造業

軽くて使い易い。2台並列で1.2KWに出来るのも良い(この点は今回はまだ未確認)。
ちょっと気になるのが、カセットボンベを押さえる方法。カセットの首の切り欠きを回して止める方式でなく、カセットの後ろから押して止める方式で、押さえが長期間の使用に耐えるか心配。
ボンベがほぼ1時間しか持たない点も不満。多数のボンベを並列でにつないで数時間まで使用できる方式、または5kg、8kgのボンベからガスを送ることが可能なら良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 53898618
2022-04-20
用途: 屋外作業
有限会社正栄商会電気・ガス・熱供給・水道業

外気温10℃~使用可能と記載がありましたが、冬季には
ほとんど使用できませんでした。停電時の緊急用としての期待はできません。もう少しパワーもあったほうがいいと思います。

12が参考にしています
対象商品 : 53898618
2021-03-29
用途: 屋外の移動用電源 非常用電源
教育・研究機関

小型ポータブル電池と比較すると発電機タイプは,静音性,使用場所に少し限定はあることなどの制約は不利な点といえるが,コンパクト性,非常用電源としての保存性は大きな有利な点といえるので購入しました.長期使用と保存を考慮すると,特に非常用電源であれば,蓄電池より機械式発電機の方が適しているのではとの感想です.

6が参考にしています
対象商品 : 53898618
2021-04-01
用途: システムのバックアップ電源
田路調査所サービス業

思ったより軽い。アイドリング状態で2時間30分程度もつ。室内での使用は防音が必要。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする