明邦
明邦の カーアクセサリー
明邦の 車用キーホルダー/キーカバー
スマートキーケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53899537
品番
FS017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
透明ウインドウで楽々操作♪おしゃれで可愛いスマートキーケース
用途
ムーミンのプリント柄が入った合皮素材のスマートキーケースです。スマートキーの他、家の鍵等を取り付けて、普通のキーケースとしても使用できます。小さいサイズのスマートキーは内側のゴムベルトを通して使用することでスマートキーが安定して使用できます。
材質
本体:合成皮革(ポリウレタン)/ウィンドウ:EVA
タイプ
ムーミン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×22×125
個装
ブリスター