明邦
明邦の カーアクセサリー
明邦の シートベルト ストッパー
ふわふわ肉球シートベルトストッパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53899939
品番
ME219
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
『ふわふわモチーフ付きで可愛い!肉球のシートベルトストッパー♪』
用途
肉球のふわふわモチーフが付いたシートベルトストッパーです。シートベルトの締め付けを和らげることで快適なドライブができます。緊急時にはシートベルト本来の機能が作動します。ストッパーの位置はスライドさせる事でスムーズに変えられます。クロ、ミケ、各1個入り
材質
本体:ポリエステル/ストッパー:ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×30×60
個装
ブリスター