ドライヤー スペア

(25件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53900079 品番 CL-370-461-0
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

たまった雨水や洗浄水処理の定番ドライヤー スペア

用途水切り、スペア 材質スチールにクロメートメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム 質量(g)300 アズワン品番64-6402-43 ゴム幅(mm)610 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
工場の水場の水切り作業
株式会社カンサイ製あん 様

水切り作業作業を、頻繁に行う為、ゴム部分がちびた時に交換でき助かっている。

対象商品:
06319722
2023-10-02
用途:
メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品:
06319731
2022-02-04
用途:
整備工場の床洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴム質も丁度良い柔らかさでしっかり水分を切ってくれます

対象商品:
06319731
2021-04-26
用途:
冷却塔の清掃
建設業・工事業

定期的のドライヤスペアを交換しています。以前は棒付きで購入していましたが、スペアのみ交換で経費が助かります。

対象商品:
06319731
2021-10-18
用途:
工場の床の水切り

ゴム部分は、問題なく使用しています。まだ使用している期間が短いので耐久性がわかりません。

対象商品:
06319731
2020-07-17
用途:
フロアーのWAX清掃時の水切り
特定非営利活動法人 ピースマイル 様 (サービス業)

スペアの金額がとても安く有り難い。とても軽くて使用しやすい

対象商品:
06319731
2020-04-26
用途:
コンクリートのヤードのゴミ掃除
製造業

とても使いやすい。熊手や竹ぼうきよりきれいにごみを集めることができる。

対象商品:
06319731
2019-09-01
用途:
厨房での清掃・消毒作業
サービス業

厨房で同社の商品を使用しておりましたが、長期の使用によりゴム部分の劣化が目立ち本体ごとの購入を思量しておりましたが、スペアのみの販売を知り購入させていただきました。
交換作業も簡単に終了し、清掃作業の効率もアップして、大変満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする