テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 屋内用マット
軽量パタパタマット グレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53903369
品番
MR-075-020-5
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
軽量で持ち運びも設置も簡単。マット同士を付属のジョイントで固定ができるのでズレを防ぎ綺麗に敷き詰められる。
用途
避暑マット、屋外用、クッションマット、プールサイドなどに
材質
本体:EVA樹脂・ポリエチレン、ジョイント:SPVC、ベルト:ポリエステル・POM樹脂
厚さ(mm)
13
寸法(mm)
900×2000
質量(kg)
3.2
色
グレー
アズワン品番
64-6405-76
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770