すき間防水テープ ハードタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 53904193 品番 SBH-001
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

EPDM基材の衝撃材でクッション性・止水性に優れています。
耐久性・耐候性にも優れています。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)4.5 基材EPDMフォーム 粘着剤アクリル系 用途ドア、シャッター、雨戸等のすき間ふさぎや緩衝材として使用してます。 材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系、離型紙:紙 高さ(mm)4.5 アズワン品番64-5075-23 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※可動部のすき間に使用する際は、作動を妨げないサイズをお選びください。
※テープの貼りつけ及び剥離は、気温10℃以上の環境で行ってください。
※接着面は平らな面をお選びください。(常に水がかかり乾燥しないところには使用できません。)
※はがす際は末端を起こしてからゆっくりとはがします。糊が残った場合は市販のシールはがし剤等で相手素材を傷めないことを確認後に、洗浄してください。
※保管は幼児の手に届かず直射日光が当たらない場所に保管してください。
※肌に貼る等、本来の用途以外に使用しないでください。
※廃棄時は不燃ゴミとして処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする