- ルベル トリエ エマルジョン タカラベルモント 53905356

ルベル トリエ エマルジョン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(50g) 注文コード53905356 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

ハードな動きで強調メイクできる、スタイリングエマルジョン。
のびが良いため髪になじませやすく、作りこみがしやすいのが特長です。
セット力があるのに驚くほど軽い仕上がりで、重さで髪がつぶれることなく長時間キープ。
【芳醇な、ラ・フランス&蜜りんごの香り】

成分水、シクロメチコン、エチルヘキサン酸アルキル(C14-18)、キャンデリラロウ、セテス-15、ステアリン酸、マイクロクリスタリンワックス、PG、ステアリン酸グリセリル、フェニルトリメチコン、BG、シア脂、メドウフォーム油、ヒマワリ種子エキス、白金、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、クオタニウム-33(羊毛)、コレステロール(羊毛)、トコフェロール、カルボマー、オレイン酸デシル、ポリソルベート80、クオタニウム-18、水酸化Na、プロピルパラベン、メチルパラベン、フェノキシエタノール、イソプロパノール、EDTA-2Na、香料 タイプセット力/8番 内容量(g)50
注意
※頭皮に傷、はれもの、湿疹など異常がある時はご使用をお止めください。
※使用中や使用後に刺激などの異常が現れた場合は使用を中止し、皮膚科専門医等へのご相談をおすすめします。
※目に入った時は、直ぐに洗い流してください。
※乳幼児の手の届かない所へ保管してください。
※高温や直射日光を避けて保管してください。
※目に入らないようにご注意ください。もし入った場合はこすらず、すぐによく洗い流してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:457

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53905356
2020-07-15
用途:
強風や湿気が多く髪型が崩れそうな時
不動産業

長く使用しています。
どこのドラッグストアを探しても見つからず
困っていましたが、流石、モノタロウさんにありました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタイリング剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする