万年筆 3776 センチュリー RHODIUM

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53906415 品番PNB-15000CR#41-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

2インクが乾きにくい「スリップシール機構」搭載、14 金の大型ペン先、スタンダードでふくよかなバランス形状で
好評をいただいている「# 3776 センチュリー」のロジウムフィニッシュ仕様。
ロジウムフィニッシュは、貴金属であるロジウムを使用した表面処理で、プラチナコート・プラチナ仕上げとも呼ばれています。きらびやかな光沢で見た目も大変美しく、ゴールドフィニッシュとはまた一味違ったスタイリッシュな輝きを得ることができます。
ペン先は超極細から極太までございます

ペン先超極細 材質胴・鞘・グリップ・天冠・尾飾:AS樹脂、グリップリング・金輪・天輪・尻輪:黄銅にロジウムメッキ、クリップ:ベリリウム銅にロジウムメッキ、ペン先:大型14 金ペン(14-26)ロジウムメッキ ローレルグリーン 全長(mm)139.5 質量(g)20.5 最大径(Φmm)15.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53906415
2023-05-26
用途:
事務作業での筆記
建設業・工事業

仕事での筆記に使っています。かなり長い間擦って消せるボールペンを使っていましたが、消えない文字を書くことに価値観を感じるようになり万年筆にハマりました。超極細UEFはかなり細い字なので太めのよりカリカリ感が強くなりますが、手帳に細かく書き込んだり、資料の行間にメモ書きするのにはちょうど良いです。大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする