※色見本
タジマ(田島ルーフィング)
タジマ(田島ルーフィング)の 内装建材
タジマ(田島ルーフィング)の 造作材
タジマ(田島ルーフィング)の 巾木
ソフト巾木(軟質ビニル巾木)袴あり(R付)40HB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
色
ニュートラルカラー
注文コード
53914167
品番
HB-22
参考基準価格(税別)
¥6,175
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌、防カビ、防汚加工が施されています。
材質
軟質ビニル巾木
長さ(mm)
914.4
色
ニュートラルカラー
高さ(mm)
40
ケース質量(kg)
2.3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません