※色見本
タジマ(田島ルーフィング)
タジマ(田島ルーフィング)の 内装建材
タジマ(田島ルーフィング)の 造作材
タジマ(田島ルーフィング)の 巾木
ササラ巾木(軟質ビニル巾木)LH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
53914343
品番
LH-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,710
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌、防カビ、防汚加工が施されています。
長さ(mm)
1050
高さ(mm)
330
材質
軟質ビニル巾木(階段用)
ケース質量(kg)
5.5
色数
33色(ハイカラーは除く)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません