※色見本
サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの フロアタイル
フロアタイル オンブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1箱(36枚)
注文コード
53920948
品番
IS-1091
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
3種類のサイズと2種類のエンボスを組合わせたシリーズ。光の反射効果によって表情が生まれます。
厚さ(mm)
クリア層:0.3
寸法(mm)
75×914.4・100×914.4・152.4×914.4
参考/旧型式
IS-852
加工
面取り(カラーパッカー)
柄
ストーン
全厚(mm)
2.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません