L型延長コード 延長ケーブル 電源コード L型プラグ 1個口 コード ケーブル たこ足

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53928813 品番W-300H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性・二重成形プラグ採用。
熱に強く割れにくい。
よじれにくい、だ円形状コード。

コード長さ(m)3 プラグ形状2P・L形プラグ・耐熱性二重成形プラグ コンセント形状2P ホワイト 定格電力(W)最大/1500まで 定格125V、15A コンセント個数1 電源コード(m)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53928795
2021-01-04
用途:
備品

コンセント部が L 型の形状の物を希望されたので購入しました。
1口の延長ケーブルですがよれず丈夫なので好評です。
リピートしています。

対象商品:
53928804
2019-10-17
用途:
10A仕様のエアコンの延長コードとして
製造業

熱も持たず、ねじれることもない皮膜で安心して使用できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする