パレットカバー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 53948966 品番 H070364
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

地球に優しい植物由来バイオポリエチレン配合・透明性に優れており、内容物の確認が容易です。
継目が熱溶着して有り、防水防塵に最適です。袋の角を落しており、風の影響を防止します。国産品

厚さ(mm)0.05 透明 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×1150×900 適合パレットサイズ1100×1100 RoHS指令(10物質対応)対応 号数No.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53949009
2021-08-05
用途:
鉄パレット積み降ろし時、雨天時
運輸・通信業

ビニールの厚さもちょうど良く、耐久性もありかなり重宝しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする