曜日別特売
H070368 パレットカバー タイヨーマーク(中川製袋化工) 53949009

パレットカバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合パレットサイズ1400×1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1450×1150×900
内容量1セット(2枚)注文コード53949009品番H070368
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

地球に優しい植物由来バイオポリエチレン配合・透明性に優れており、内容物の確認が容易です。
継目が熱溶着して有り、防水防塵に最適です。袋の角を落しており、風の影響を防止します。国産品

厚さ(mm)0.05透明寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1450×1150×900適合パレットサイズ1400×1100RoHS指令(10物質対応)対応号数No.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53949009
2021-08-05
用途: 鉄パレット積み降ろし時、雨天時
運輸・通信業

ビニールの厚さもちょうど良く、耐久性もありかなり重宝しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする