昭和商会
昭和商会の 空調・水冷ウェア
昭和商会の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
快適ベスト チタン仕様(ハーネス対応) NK20-01 (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
色
シルバーグレー
注文コード
53949237
品番
NK20-01SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ハーネスの上から着用できる快適ベスト。
襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。
腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。
裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット。
色
シルバーグレー
サイズ
LL
材質
ポリエステル
着丈(cm)
69
肩幅(cm)
54
胸囲(cm)
126
裾廻り(cm)
89
適合
バッテリー:N23-60、ファンセット:N22-01