昭和商会
昭和商会の 空調・水冷ウェア
昭和商会の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
快適ベスト チタン仕様 NK20-04 (服のみ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53949937
品番
NK20-04SG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
動きやすいベストタイプの快適ウェア。
襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。
腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。
裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット。
適合
バッテリー:N23-60、ファンセット:N22-01
材質
ポリエステル
色
シルバーグレー
サイズ
M
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
65
裾廻り(cm)
79
注意
※ハーネス対応ではありません。