NK20-04SG 快適ベスト チタン仕様 NK20-04 (服のみ) 昭和商会 53949955 NK20-04SG 快適ベスト チタン仕様 NK20-04 (服のみ) 昭和商会 53949955

快適ベスト チタン仕様 NK20-04 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL シルバーグレー 注文コード53949955 品番NK20-04SG
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

動きやすいベストタイプの快適ウェア。
襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。
腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。
裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット。

適合バッテリー:N23-60、ファンセット:N22-01 材質ポリエステル シルバーグレー サイズLL 胸囲(cm)126 肩幅(cm)54 着丈(cm)69 裾廻り(cm)89
注意
※ハーネス対応ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする