ELF EJ-S102 フレッドメッシュジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード53961943 品番EJ-S102-WH-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

軽量ストレッチメッシュ生地とエアスループロテクターをフル装備し、ライト&クールに特化したサマージャケット。

WH サイズLL 材質[表地]ポリエステルメッシュ、[裏地]ポリエステルメッシュ 着丈(cm)69 胸囲(cm)113 肩幅(cm)52 袖丈(cm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする