elf
elfの ライダーズグッズ
elfの ライディングジャケット
ELF EJ-S102 フレッドメッシュジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
53961977
品番
EJ-S102-WH-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
35
種類から選べます
他の種類を見る
軽量ストレッチメッシュ生地とエアスループロテクターをフル装備し、ライト&クールに特化したサマージャケット。
色
WH
サイズ
4L
材質
[表地]ポリエステルメッシュ、[裏地]ポリエステルメッシュ
着丈(cm)
73
胸囲(cm)
121
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
69