elf
elfの ライダーズグッズ
elfの ライディングジャケット
ELF EJ-S104 ソリトメッシュパーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
53962765
品番
EJ-S104-RD-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
メッシュ生地とエアスループロテクターが涼しさと安全性を両立。スポーティーなデザインが街中に溶け込むストリートライドパーカー。
色
RD
サイズ
LL
材質
[表地]ポリエステルメッシュ、[裏地]ポリエステルメッシュ
着丈(cm)
68
胸囲(cm)
114
裄丈(cm)
87