ELF EJ-S104 ソリトメッシュパーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード53962826 品番EJ-S104-BL-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

メッシュ生地とエアスループロテクターが涼しさと安全性を両立。スポーティーなデザインが街中に溶け込むストリートライドパーカー。

BL サイズ3L 材質[表地]ポリエステルメッシュ、[裏地]ポリエステルメッシュ 着丈(cm)70 胸囲(cm)118 裄丈(cm)89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする