バイク用インカム DT-KIKUDAKE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53966606 品番14982
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大好評の「聴くだけブルートゥース2」をリニューアル新たにFMラジオを搭載しました。
【FMラジオ搭載】
チャンネルスキャン機能付きで10チャンネルまで登録可能です。
76.0MHz〜108.0MHzの周波数が受信可能でワイドFMにも対応しています。
渋滞情報などが聞けて便利です。
【スマホ・オーディオ・ナビゲーション・レーダーにも接続可能】
iPhoneやAndroidスマートフォンをBluetooth接続し、ワイヤレスで音楽を聴くことができます。
また、Bluetooth搭載のナビゲーションやレーダーと接続が可能。
【高音質スピーカー】
走行騒音にも負けない音量と音楽を長時間聴いていても疲れにくい高音質なスピーカーを採用しました。
【防水・防塵仕様 IP67】
防水・防塵仕様IP67相当(※メーカー基準による)でツーリング中に突然、雨に降られても慌てることなく安心して使用が可能です。
【乾電池式 連続使用約12時間】
単4乾電池1本で約12時間の使用が可能!ツーリング中に電池がなくなっても、電池を入れ替えれば即、使用が可能です。
また、充電設備が無いキャンプツーリングで、予備の電池を携帯しておけば心配無用。
充電式乾電池にも対応しているので経済的です。
【マルチペアリング対応】
マルチペアリング対応だから、音楽を聴きながらナビゲーションやレーダーの音声の待ち受けができます。
例えば、スマートフォンとMOTO GPS RADAR LCD4を同時に接続し、スマートフォンで音楽を聴きながらレーダーの警告音を同時に聞くことが可能です。
※1 最大2台まで
※2 MOTO GPS RADAR、MOTO GPS RADAR LCDは、音楽と警告音を同時に聴くことができません。音楽が一時停止して警告音が聞こえます。ガーミンZUMO660とMOTO GPS RADARを同時接続し、ナビの音声案内とレーダーの警告音を同時に聴くことも可能です。
■ 商品内容
・本体×1
・ヘルメットクリップ(挿し込み式)×1
・ヘルメットスピーカー×1
・スピーカー固定用面ファスナー×2
・スピーカー位置調整用スポンジ×2
・ヘルメット固定用面ファスナー(オス・メスセット)×1

仕様PIN コード:0000 電源単4乾電池1本(アルカリ乾電池推奨) 本体質量(kg)32g (乾電池を除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)83.5×28.3×21 送信出力Class2 作動温度(℃)-10〜+50 Bluetoothバージョン4.0 プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP 通信距離(m)最大:見通し距離で約10
注意
※ 接続するBluetooth機器がBluetooth標準規格に適合していても、相手機器の特性や仕様によっては接続できない、操作方法や表示・作動が異なる、データのやりとりができないなどの現象が発生する場合があります。
※ メーカーで接続確認済の機種であっても、他社製品の場合、ソフトウェアや仕様変更により正常に作動しなくなる可能性があります。他社製品との作動保証はできかねますのであらかじめご了承ください。
※ 音量は控えめにしてご使用ください。また、長時間の連続使用は避けてください。大音量または長時間連続で聴き続けますと難聴になる恐れがあります。
※ 周囲の交通の音が聞こえる音量でご使用ください。法令違反になる可能性があるばかりか、事故の原因になる恐れがあります。
※ 運転中の使用につきましては、事前に使用する地域の法律条例等をよくご確認ください。
※ 本商品の電波法に基づく詳細事項については、メーカーホームページおよび、商品付属の取扱説明書を参照ください。
※ 画像は試作品です。実際の商品とは仕様が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※ Bluetoothは、米国BluetoothSIG,INC. の登録商品です。
※ iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
※ SiriはApple Inc.の商標です。

商品説明動画

ソロツーリングのパートナー_DT-KIKUDAKE(ディーティーキクダケ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする