リアボックス 32L BOLD B32 ストップランプ無し グロッシーブラック(パネル) B32NB

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53966798 品番16965
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

A4サイズもスッポリ入るスクエアフォルムで大人気のB32。
新色はパネルがメタリックブラックになり精悍な雰囲気を演出します。
メタリックの塗装は、ソリッド塗装に比べてキズや汚れが目立ちにくく普段使いにも最適。
またプッシュボタンもブラックとし一体感を高めます。

付属品汎用ベース 仕様モノロック 質量(kg)ベース込み(ベース込み) 容量(L)32 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)433×405×303 最大積載量(kg)3
注意
※ キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ 商品名は「グロッシーブラック」ですが色調は艶有りのメタリックブラックです。
※ 構造上カギの閉じ込み(インロック)ができてしまいます。十分ご注意してください。
※ 製品の仕様上、上下ボタンの押し込み具合は渋め(深め)です。ボタンを奥までしっかり押し込み、確実な操作を行なってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53966798
2021-12-19
用途:
運搬
サービス業

内側に衝撃吸収材が張られていると良いと思います。
また、施錠しない状態で、鍵が抜けると良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする