インナーマット B32シリーズ用 PB32N

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53966816 品番16011
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

GIVI B32シリーズ用

材質ウレタン製 質量(g)60 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)315×340×5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53966816
2022-03-04
用途:
GIVIリアボックスの荷物養生に使用

自家用車のオートバイのリアキャリアにGIVIのリアボックスを
装着しましたが、ボックスの中の底面に何も無いと、ボックスにも
荷物の双方にも傷が付くと危惧されたので購入した次第です。

流石は「純正品」底面の複雑な形状も難なくクリアしてぴったりと
嵌ります。まぁ、専用品ですのでそれは当たり前なのですが、5o
厚のインナーマットがこの価格は高価です。社外品を探しま
したが見つからず、已む無く本品になりました。

欲を言うと専用品とは言え、1,000円程度が妥当ですね。また厚みも
たった5oですからこれでは養生インナーマットです。倍の1p位
あっても良い位です。ボックス自体の価格がリーズナブルなだけに、
アクセサリーが高価ではいただけません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする