芯数2芯・3芯兼用
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外
定格消費電力(W)18
電源タイプ電源コード式
明るさ(Lm)2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×280×309
質量(g)1500
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート
電源(V)AC100(50/60)
LED寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.34
色温度昼光色
コード長さ(m)5
広角(°)120
防水性IP54
対応LED電球投光器用2000Lm LDR18D-H
用途広い範囲をしっかり照らす120°の広配光 LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。ビルなど大型物件の建設や建築現場の内装など、屋内外でのご使用に最適な照明です。
仕様アース付き 3極防水プラグ