金魚すくい用ワンタッチ2 フルセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容プール:1個、ワンタッチ2:30個、張替え用紙:1000枚、用紙強度:4号強強、おわん:6個、エアーポンプ:1個、カルキ抜き:1袋、すくい網:1個、ひも付ポリ袋:100枚 注文コード53969887 品番229-5
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品はセット内容4種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)プール:100×65×30 セット内容プール:1個、ワンタッチ2:30個、張替え用紙:1000枚、用紙強度:4号強強、おわん:6個、エアーポンプ:1個、カルキ抜き:1袋、すくい網:1個、ひも付ポリ袋:100枚 用途イベントなどに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする