やまと錦魚園
やまと錦魚園の 研究関連用品・実験用必需品
やまと錦魚園の 実験関連品
金魚すくい用ワンタッチ2 フルセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
プール:1個、ワンタッチ2:30個、張替え用紙:1000枚、用紙強度:5号強、おわん:6個、エアーポンプ:1個、カルキ抜き:1袋、すくい網:1個、ひも付ポリ袋:100枚
注文コード
53969896
品番
229-6
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
プール:100×65×30
セット内容
プール:1個、ワンタッチ2:30個、張替え用紙:1000枚、用紙強度:5号強、おわん:6個、エアーポンプ:1個、カルキ抜き:1袋、すくい網:1個、ひも付ポリ袋:100枚
用途
イベントなどに