ブチルテープ 自動車板金用

(48件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1巻(5m) 注文コード 53969948 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ブチルゴムを基材としたテープ状のシーリング材です。
自動車の隙間や脱着が必要な個所の接着に適しています。

太さ(Φmm)8 長さ(m)5 用途防水やガラスの取り換え作業などに 危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※テープの厚みが若干変形している部分もございますが仕様に問題はございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53969948 - 35769246 9800 ブチルテープ スワンボンド ブチルテープ スワンボンド 1ロール 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53969948 - 33049414 PANDO690E 板金用ブチルテープ スリーボンド 板金用ブチルテープ スリーボンド 1箱 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53969948 - 19078745 NW-119 ブチルねり BRIDGE[自動車用品] ブチルねり BRIDGE[自動車用品] 1巻(3.5m) 959 税込1,055 9mmになります。
53969948 - 50830115 KA460-08570 ブチルゴム R77 PITWORK(日産) ブチルゴム R77 PITWORK(日産) 1巻(4m) 2,998 税込3,298 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:497
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:573

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53969939
2026-01-27
用途:
自動車のドアの内側のビニールの貼り付けに。
自動車・二輪車・自転車関連業

柔軟性がちゃんとあり、感触的には大手のものと遜色はありませんでした。
ビニールもしっかり貼り付きました!

あとは防水性がどこまで持つかは経年を待たないと分かりませんので期待したいと思います。

2026-02-13
用途:
雨漏り対策
ガレージ GT-R 様

車のドアホールシールの劣化による社内漏水の対策で購入。
diyでしっかり止水できました。

2025-11-17
用途:
防水
製造業

ローバーミニ ドア内側の防水に利用しました。厚みも幅も丁度よく使い易かった。

対象商品:
53969939
2025-05-11
用途:
ヘッドライトの殻割り

ライトボディの溝にピタリで、加熱後押し付けると問題なく接着出来ました。

1人が参考にしています
2025-01-01
用途:
車両メンテナンス
建設業・工事業

乗用車のリアテールランプの交換時に使用しました。
他にもヘッドランプの殻割り加工後に閉じる時にも使えました。
太さも何種類かあるので、用途によって選べるのも良かったです。

3人が参考にしています
2025-02-05
用途:
マイカーのドア内張り防水
Amano Motorz Inc. 様 (サービス業)

マイカーのドアの防水フィルムを貼り付けるのに使いました。問題なく使えます。

1人が参考にしています
2025-02-24
用途:
車のドアの修理
製造業

車の内張りの中にある防水シートの取り付けに使用した 厚みも押し付けると薄く潰れ、PVCシート再使用も可能で良かった

対象商品:
53969923
2024-10-15
用途:
車の整備
サービス業

カバーのモールが剥離したところに使用しました。いろんな箇所に使用するので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする