PANDO690E 板金用ブチルテープ スリーボンド 33049414

板金用ブチルテープ

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
形状丸(8Φmm)
内容量1箱注文コード33049414品番PANDO690E
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

金属、ガラス、プラスチック、ゴムなどあらゆる材料の接着ができます。接着後も柔軟性を保ち固くなることがありません。また日光、雨、温度変化に対して安定しており、長期にわたって優れた接着力を発揮します。
脱着を必要とする箇所に最適なテープです。ドア内張りの補修、防水用シートの接着、フロントフェンダーエプロンとフロントフェンダー接合部のシール材として、接合部から発生するビビリ音の振動吸収材などに威力を発揮します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
ブチルゴムを基剤としたテープ状の接着剤です
形状
丸(8Φmm)
長さ(m)
7
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-23
用途: 自動車の内貼り内の固定用のブチルゴム
卸売・小売業

内貼りを外して、雨除け防止のビニール固定用に使用します。
少し太めですが補修用にこのくらいのサイズの品で。
丸巻で来ます。必要分を切断して使用します。

2024-09-28
用途: 板金の貼り付け、防水処理に
その他業種

家屋板金の貼り付けと、貼り付け部分の防水処理のために購入してみました。
クルマでもドア内張り内のビニール?貼り付けに使用されているブチルゴムですね。
クルマにも使ってみるかもしれません。

対象商品 : 33049414
2021-02-14
用途: ヘッドライトのシール
サービス業

ヘッドライトな殻割をしたので 元に戻すために購入いたしました。 作業もやりやすく、無事に殻を閉じることが出来ました。作業時にブチルゴム同士が付くと厄介ですので注意してください。

対象商品 : 33049414
2019-09-30
用途: 自動車整備

特に問題なく使用できます。伸ばして使用もでき経済的です。ドア内張りのサービースホールのビニールシート接着として使用しています。他防水関係にも使用できます。

2人が参考にしています
対象商品 : 33049371
2019-06-30
用途: 自動車ドア内張りカバーの貼替時
ボディープロショップ トップギア 様

自動車鈑金塗装業ですが、ドア交換の際、ドアインナーカバーの貼替に使用します。問題なく使用できます。

1人が参考にしています
対象商品 : 33049387
2017-12-24
用途: 自動車用品の防水
自動車・二輪車・自転車関連業

安心のスリーボンド製。粘着力が強すぎると思っていましたが、適度な粘着力で作業性も良かった。

対象商品 : 33049371
2016-11-20
用途: 板金塗装

粘着力が高くて使いやすくとてもいい商品です。無くなったらまた購入します。

対象商品 : 33049371
2016-12-13
用途: 車の防水
M-ARAI 様

何も問題なく使用できるブチルテープですが、値段を据え置きでもう少し長さを増やしていただけると助かるのですが・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする