リバテープ半透明 5サイズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード53970063 品番11402
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

5サイズいろいろ傷口の大きさに合わせてご使用できます。

セット内容スタンダードサイズ 68枚入 / バンタムサイズ12枚入 / パッチサイズ 4枚入 / ブロードサイズ 6枚入 / ジュニアSサイズ 10枚入 寸法(mm)スタンダードサイズ19×72 / バンタムサイズ 19×55 / バッチサイズ 38×38 / ブロードサイズ 30×72 / ジュニアSサイズ 12×53 サイズスタンダードサイズ / バンタムサイズ / パッチサイズ / ブロードサイズ / ジュニアSサイズ アズワン品番65-0456-17 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53970063
2021-10-10
用途:
ちょっとした怪我に

家族からの要望での、リピートです。
色々なサイズが合って使いやすいです。

対象商品:
53970063
2021-09-05
用途:
普段から使ってます、手荒れのため。
サービス業

職業的に手荒れが酷く、手荒れの場所や大きさに合わせて選べるが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする