ライティングタブレット 簡易 電子メモ用 (電池別売り)

(27件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53970377 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

筆圧を変えるだけで太い線から細い線が書けるLCD画面の電子メモパッド。
メモ用紙代わりに使える電子メモなので、メモ用紙を削減できます。
簡易メモとして便利です。(書いた内容が消えないようにロックできますが、保存・再生する機能はありません)
書いた内容を消す時は、背面のツマミを『ON(12インチ品の場合)』または『ロック解除マーク(8.5インチ品の場合)』に切替後、表面の『ゴミ箱マーク』を押すと消えます。
記載内容が消えないようにロックする方法は、背面のツマミを『OFF(12インチ品の場合)』または『ロックマーク(8.5インチ品の場合)』に切替えてください。
軽くて薄い本体なので気軽に持ち運びできます。
付属のペンを利用して立てることができます。

用途
一時的なメモを取る時に。
打合せ時の簡易メモに。
電話応対時のメモに。
職場やご家庭の伝言ボードに。
交換方法
■電池交換
1.側面のネジをプラスドライバーで外してください。
2.電池ホルダーのスキマにマイナスドライバーなどを利用してゆっくり引き出てください。
3.コイン電池のマイナス面を画面側にして挿入してください
画面サイズ12inch 画面表示寸法(mm)163×234 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)280×180×4.5 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)182 電源(V)CR2025コイン形電池×1個 (別売り) 使用環境温度(℃)5〜40
注意
※コイン電池は付属しておりません。
※長時間、メモを残すと画面に文字が焼き付く場合がございます。
※電池を入れても動作しない場合は再度入れ直すか表裏を反対にしてみてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53970368
2023-06-17
用途:
電話メモ他

電池寿命がどれくらいかわかりませんが、消去ボタンを押す瞬間に電力を使っているのでしょうか?仕組みがわからない。
安くて実用上は問題ないので満足ですが改善してほしい点
・電池が入れにくい。キャップのネジを外す為に精密ドライバー必要なので工具レスで入替できるようにしてほしい。
・使用電池および個数の記載を本体裏に表示してほしい。
・黒の背景に、緑色で描くのでコントラストが低く見にくい。白色で描けるようにしてほしい
・ペンの形状が平べったいので、収納時に向きによっては、裏へ飛び出してしまい収納できないので、丸棒にしてほしい。

MonotaROからの回答

ご意見いただきありがとうございました。
電池装着方法の改善ですが、モデル変更が必要であり現時点その予定がありません。
電池は使用頻度によりますが3〜4ヶ月ほどご使用いただけます。
背景を白色にする件ですが、この商品の生産先では対応できない現状です。
いろいろとご意見いただいているのに対し上記コメントで申し訳ございません。

対象商品:
53970377
2022-07-11
用途:
障害者雇用の従業者とのコミュニケーションツールとして使用
運輸・通信業

以前はA4サイズのホワイトボードを使ってましたが、書いて消して大変で、障害者の方がメモとして写し取るまで次の伝達事項が書けず、結果2枚を使いまわしてました。この商品であればボタンですぐ消えるので次々に相手と対話が出来て重宝してます。

対象商品:
53970377
2021-05-06
用途:
ちょっとしたメモや計算など

筆圧で太い字も細い字も書けるのが面白いです。
線が暗めの色なのでコントラストは高くありませんが、見づらいということはありません。
ペンホルダーが緩すぎてよく落ちるのと、ペンをよく紛失してしまうので、スペアのペンを販売して頂けるとありがたいです。

3人が参考にしています
対象商品:
53970377
2021-03-07
用途:
メモ用
コスモソリューション 様 (サービス業)

普通に書けて一発で消せる、メモ用には最適です。置いておくと落書きする人も居ますが、すぐに消せるので問題なし。電池を入れる向きが書いていないので、動作する向きに入れましたが、少々戸惑いました。それ以外は良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
53970368
2021-11-08
用途:
作業場でのメモに

コピー用紙の裏をメモ代わりに使っていたが無くなって補充を忘れることがありテーブルや壁に直接メモしたりしていたので購入しました。用が済めば簡単に消せるので便利です。
耐久性がどのくらいあるかが心配です。

対象商品:
53970368
2021-06-07
用途:
簡易メモ帳として利用
建設業・工事業

電話対応の時のメモ帳として、さっと記載できて便利です。

対象商品:
53970377
2021-04-02
用途:
メモ用

ちょっとしたメモに便利。
ただし、ナショナルブランドより強く書かないといけなかったり、ペンをホルダーにしまおうとしたら反対側から飛び出したりするため、ちょっとしたコツが必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
53970377
2020-12-24
用途:
電話メモ

電話メモ用として使用。
案外実用的に使える。
書いて消す以外の機能はないが、アプリの起動だの共有だの
面倒な手順をきょうせいされることもないこの商品は
質素堅実で好感が持てる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
別売りの電池はどの商品でしょうか。
回答:
本体によって適合電池が異なります。
一例として、下記商品をご案内致します。

■本体:注文コード53970368
モノタロウ リチウムコイン電池 CR2016
https://www.monotaro.com/g/03750448/

■本体:注文コード53970377
モノタロウ リチウムコイン電池 CR2025
https://www.monotaro.com/g/03750445/
2021-11-08
質問:
何枚も保存可能なのでしょうか。
回答:
本商品は画面の保存機能はございません。書き込んだ状態をホールドする機能のみとなります。
2021-11-08
質問:
使用方法がよく分かりません。
回答:
下記ご確認下さい。

・書いた内容を消す時は表面のボタンを長押ししてください。
(裏のスイッチがONの時可能、OFFの時不可です。)
・保存する時は裏面のホールドスイッチを入れてください。
・また、コイン電池は付属しておりません。電池を入れても動作しない場合は再度入れ直すか表裏を反対にしてみてください。
2021-11-08

「デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする