組立式暗室クリーンブース

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53970614 品番 KCB-222L
参考基準価格(税別)¥422,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。
ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。
ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。
内部にはLED×1基付いています。

セット内容
(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個
(周囲・天井)セイデンクリスタルブラック 0.3t、(換気回数)37.5回
材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28 外形寸法(mm)2000×2000×2000 容量(VA)(AC100V/1Φ)約80VA LED40W1灯×1基 風量(m3/min)5 LED色 仕様(天井・周囲)セイデンクリスタルブラック0.3t、(換気回数)37.5回 風量(m3/min)50Hz/60Hz5.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×2000×2000 電気容量AC100V 1Φ 約80VA 清浄度クラス10000 集塵効率(%)99.99以上(0.3μm) 換気回数(回/h)37.5回 清浄度面積(m2)4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする