パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
カフェマグ フタ付タンブラー360
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53972188
品番
HB-5167
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
オフィスでもレジャーでも手軽に持ち歩けて片手で飲みやすい。片手で開けられる飲み口。ステンレス真空断熱構造により外気へ熱が伝わりにくく、飲み物の温かさ・冷たさを長時間保ちます。
材質
本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、パッキン・底部:シリコーンゴム(耐熱温度180度)
色
スモーキーブルー
容量(mL)
360
質量(g)
229
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×170
商品タイプ
スクリュータイプ