CQSXL12-10DM 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSXL SMC 53972195

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSXL

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53972195 品番 CQSXL12-10DM
参考基準価格(税別)¥6,330 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド ボディオプション(M) ロッド先端おねじ ストローク(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする