曜日別特売
100-KB006 ノートパソコンスライダー サンワダイレクト 53974105

100-KB006 ノートパソコンスライダー サンワダイレクト 53974105
100-KB006 ノートパソコンスライダー サンワダイレクト 53974105
100-KB006 ノートパソコンスライダー サンワダイレクト 53974105
100-KB006 ノートパソコンスライダー サンワダイレクト 53974105
100-KB006 ノートパソコンスライダー サンワダイレクト 53974105
100-KB006 ノートパソコンスライダー サンワダイレクト 53974105
100-KB006 ノートパソコンスライダー サンワダイレクト 53974105
100-KB006 ノートパソコンスライダー サンワダイレクト 53974105
100-KB006 ノートパソコンスライダー サンワダイレクト 53974105
100-KB006 ノートパソコンスライダー サンワダイレクト 53974105
100-KB006 ノートパソコンスライダー サンワダイレクト 53974105
100-KB006 ノートパソコンスライダー サンワダイレクト 53974105

ノートパソコンスライダー

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード53974105品番100-KB006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるノートパソコンを収納できるスライダーです。
※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをご確認ください。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
レールスライドは400mm、画面を開いてスライダー上で作業することができます。
棚部分はW550×450mmあるので、17インチノートパソコン+マウスで収納することができます。
背部には落下防止のガードバーが付いています。
ノートパソコンを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
ノートパソコンをを使用しない時は、画面を閉じてスライドさせて机下に収納することができます。

材質クランプ/スチール、棚板部/木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り質量(kg)約4.2ブラック奥行(mm)天板:450使用工具プラスドライバー、手袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約665×450×125天板厚さ(mm)15組立方法ノックダウン組立式組立時間20分天板幅(mm)550総耐荷重(kg)10天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約550×300組立人数1
取扱説明書:日本語取扱説明書あり (0.48MB)
注意
※キーボードスライダーに、過度の重量を掛けないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする