肘置き台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53974437 品番100-TOK004BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。
台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。
キーボード操作を行うときの前のめりになる姿勢を抑え、正しい姿勢で行うことができます。

材質張地/布張り(ポリエステル)、台部/合板、フック/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約1.86 ブラック 使用工具手袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約605×415×137 フレーム色ブラック 天板厚さ(mm)15〜25 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)15 六角レンチ(mm)5 組立人数1
取扱説明書:(0.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする