ポーチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53974778 品番200-BAGIN014BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

充電ケーブルやアダプタ、マウスなどのがまとめて収納できます。
外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。
仕切り板付きです。

ブラック 材質(表装):EVA(PU貼り) 付属品間仕切り×3(本体に装着済) 質量(g)約133 寸法(幅W×高さH)(mm)約158×78(メッシュポケット部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×125×52(突起部、ストラップ含まず) 保証期間初期不良のみ 生産国中国 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×115×30
取扱説明書:なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする