サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワダイレクトの バッグ用アクセサリー
ポーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53974796
品番
200-BAGIN016BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
充電ケーブルやアダプタ、マウスなどのがまとめて収納できます。
外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。
仕切り板付きです。
色
ブラック
材質
(表装):EVA(PU貼り)
付属品
間仕切り×3(本体に装着済)
質量(g)
約233
寸法(幅W×高さH)(mm)
約232×90(メッシュポケット部)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約250×155×80(突起部、持ち手含まず)
保証期間
初期不良のみ
生産国
中国
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約240×142×38
取扱説明書:なし