三脚(200-DGCAM011)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53976099 品番200-DGCAM011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

超コンパクトに収納できるカメラ用スタンドです。
一眼レフデジタルカメラやビデオカメラ、ミラーレス一眼カメラに対応した三脚です。
360度お好みの角度で固定できるボール雲台を採用しています。
クイックシュー機能付きです。

付属品キャリングケース 段数5段 耐荷重(kg)3 取付ねじカメラ:1/4インチネジ 地上高さ(mm)290、最高1340
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする