付属品単四電池(テスト用)×2本
材質真鍮・鉄・ポリカーボネート
寸法(mm)約Φ13.2×152.5
色ブラック
質量(g)約77(電池含む)
電源単四アルカリ乾電池×2本
表示LED通電表示:緑色LED
使用環境温度(℃)約20〜35
レーザー出力最大:1mW未満
レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)
レーザー波長(nm)緑色/532
使用場所屋内
レーザー発光部:可視光線半導体レーザー
レーザー光色グリーン
レーザー到達距離(m)最大約200(夜間時 ※使用環境によって異なります)
照射時間(時間)約3(レーザー連続使用時)(※メーカーテスト値であり保証値ではありません。)