曜日別特売
1730 ノータックスラックス 1730 ジーベック 53998578

ノータックスラックス 1730

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ブルー
ウエスト(cm)100
内容量1着注文コード53998578品番1730
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

ウエスト:ストレッチベルトでラクラク。
後ろ:後ピスポケットは長財布も入る深さ(右はフラップ付き)。
右脇:脇ポケットコインポケット付き。
フロント:前中心は丈夫な3YGファスナー。
内側:裏付き。(22シルバーグレーのみ)

色
ブルー
ウエスト(cm)
100
種別
パンツ/スラックス
種類
ノータックスラックス
混率(%)
ポリエステル 57、綿 31、複合繊維(T400) 9、ポリウレタン 3
股下(cm)
80
機能
伸縮、帯電防止
生地
ストレッチウェザー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする