曜日別特売
1739 レディスラットズボン 1739 ジーベック 54001299

レディスラットズボン 1739

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色コン
ウエスト(cm)(ヌード)78、(製品)84
サイズ17号
内容量1着注文コード54001299品番1739
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

ウエスト:ストレッチベルトでラクラク。
後ろ:後ピスポケットは長財布も入る深さ(右はフラップ付き)。
右脇:脇ポケットコインポケット付き。
フロント:前中心は丈夫な3YGファスナー。
両脇;両脇マチ付きカーゴポケット。モノが落ちにくいファスナーポケット付き。
内側:裏付き。(22シルバーグレーのみ)

色
コン
サイズ
17号
ウエスト(cm)
(ヌード)78、(製品)84
ヒップ(cm)
107
種別
パンツ/スラックス
タイプ
レディース
混率(%)
ポリエステル 57、綿 31、複合繊維(T400) 9、ポリウレタン 3
股下(cm)
74
機能
伸縮、帯電防止
生地
ストレッチウェザ
材質(ボタン)
樹脂(ドット)
材質(ファスナー)
樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする