水滴除去率 80%以上(メーカー調べ)!上下2段の異なるジグザグ構造パッドが傘のしずくをしっかりキャッチ!
上段と下段で異なる構造の羽が付いており、左右に貼り付けるとジグザグに交差。傘を吸水パッドに押し当てなくても3〜4回振るだけで水滴を逃さず取り除きます。
吸水力が高く、蒸発の早いマイクロファイバーモール糸をパッド全体に使用。
吸水パッドはマグネット式吸着のため、外側にも貼り付け可能。場所をとらずに、自然乾燥ができ衛生的です。
吸水パッドは最大6.5L吸水、貯水部には8.5Lもの水を貯めることが可能。人が集まる場所でも安心して設置することができます。
本体下底にある排水口レバーをひねるだけで排水が完了します。
キャスターはロック機能付きで、しっかりと本体を固定することができます。(ロック機能付きキャスターは対角2輪)